Watts Tk-99e | ชุดทดสอบแอนะล็อกของเบรกเกอร์สุญญากาศแรงดันและป้องกันการรั่วไหล | 5aj67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS TK-99E ชุดทดสอบแบบอะนาล็อกของเบรกเกอร์สุญญากาศแรงดันและป้องกันการรั่วไหล | AE3BBF 5AJ67 / 385511

WATTS TK-99E ชุดทดสอบอะนาล็อกเบรกเกอร์แรงดันและป้องกันการรั่วไหลของสุญญากาศ

In Stock
รายการ: AE3BBF รุ่น: TK-99Eข้ามอ้างอิง: 5AJ67 / 385511
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
฿180,048 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดทดสอบการป้องกันการไหลย้อนกลับ 5 วาล์ว
ความถูกต้อง1%
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 13.7
Mfr. ชุดทีเค-99อี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.72
ความสูงของเรือ (ซม.)40.39
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS9017800000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ชุดทดสอบการไหลย้อนกลับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแรงดันและเบรกเกอร์สุญญากาศแบบป้องกันการรั่วไหล ชุดโซนแรงดันที่ลดลง และชุดวาล์วตรวจสอบซ้ำ
  • ประกอบด้วยมาตรวัดหน้าปัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว พร้อมสเกลวัดแรงดัน 0 - 15 psi และ 0 - 1 bar
  • วาล์วแบบเข็มน้ำหนักเบาห่อหุ้มด้วยฝาปิดป้องกันสารเคมี
  • มาตรวัดปริมาณอากาศเพื่อตรวจจับระดับแรงดัน (0 ถึง 200 psi) ในท่อหรือถัง
  • ท่อขนาด 6 ฟุตสามสีพร้อมข้อต่อหมุนเกลียวตัวเมีย
  • สายกันกระแทกเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนและรอยขีดข่วน
  • ตัวกรองท่อแบบถอดเปลี่ยนได้และซีลก้านวาล์วเพื่อความสะดวกของผู้ใช้และการใช้งานในเชิงบวกตามลำดับ
  • อะแดปเตอร์แบบบานและบูช
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 200 องศา F

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: จุดประสงค์ของการทดสอบ backflow คืออะไร?

A. เบรกเกอร์สุญญากาศแบบป้องกันการรั่วไหล เบรกเกอร์สุญญากาศแรงดัน และส่วนประกอบเช็ควาล์วคู่ต้องได้รับการทดสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอันตรายจากอุตสาหกรรม ขั้นตอนการทดสอบการไหลย้อนกลับช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้ทำงานได้อย่างราบรื่น

ถาม: แบรนด์มีกล่องเก็บสำหรับชุดทดสอบการไหลย้อนกลับหรือไม่

A. ใช่ ชุดนี้มาพร้อมกับกระเป๋าถือเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และการเคลื่อนย้ายไซต์งาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องชิ้นแม็กซ์ แรงกดดันจากงานMfr. ชุดราคา
ชุดทดสอบ WATTS TK-9A ป้องกันการไหลย้อนกลับ ความแม่นยำ +/-2%, 3 ท่อ | AB2BGT 1KYB6 / 385496 ทีเค-9เอ+/- 2% ของ Full Scaleชุดทดสอบการป้องกันการไหลย้อนกลับ 3 วาล์วบาร์ 12.1ทีเค-9เอ฿130,508

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS TK-99E ชุดทดสอบอะนาล็อกเบรกเกอร์แรงดันและป้องกันการรั่วไหลของสุญญากาศ
฿180,048 / หน่วย