WATTS TR-FLGXCIPS 8 8-6 Riser เบลด ขนาด 8 5/8 นิ้ว สแตนเลส | BR7EXM 0777516

WATTS TR-FLGXCIPS 8 8-6 Riser, Belled, ขนาด 8 5/8 นิ้ว, สแตนเลส

In Stock
รายการ: BR7EXM รุ่น: TR-FLGXCIPS 8 8-6ข้ามอ้างอิง: 0777516

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿216,617 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้ลุกขึ้น
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
การเชื่อมต่อขาเข้าท้องอืด
ขนาดขาเข้า8 5 / 8 "
ประเภทขาเข้าท้องอืด
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน200 PSI
Mfr. ชุดTR
การเชื่อมต่อ Outletข้อต่อหน้าแปลน
ขนาด Outlet8-5 / 8 "
ประเภท Outletข้อต่อหน้าแปลน
ความยาวที่เพิ่มขึ้น8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 112.5

รายละเอียดสินค้า:

ไรเซอร์ กระดิ่ง ขนาด 8 5/8 นิ้ว สแตนเลส

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อขาเข้าขนาดขาเข้าประเภทขาเข้าการเชื่อมต่อ Outletขนาด Outletประเภท Outletความยาวที่เพิ่มขึ้นราคา
WATTS TR-FLGXCIPS 4 Riser เกลียวใน ขนาด 4 1/2 นิ้ว สแตนเลส | BQ3KQP 0777504 TR-FLGXCIPS4-4-1 / 2 "เธรดหญิง-4-1 / 2 "ข้อต่อหน้าแปลน4"฿94,572
RFQ
WATTS SS RISER INBLDG GRVXCI 8 Riser ร่อง x ท่อเหล็กหล่อ ขนาด 8 นิ้ว สแตนเลส | BQ7RXE 0690968 SS ไรเซอร์ INBLDG GRVXCI 8ท้องอืด8 5 / 8 "-ข้อต่อร่อง--8"฿161,017
RFQ
WATTS SS RISER INBLDG GRVXCI 6 Riser, กรูฟ x ท่อเหล็กหล่อ, ขนาด 6 นิ้ว, สแตนเลส | BQ7RXF 0690969 SS ไรเซอร์ INBLDG GRVXCI 6ท้องอืด6 5 / 8 "-ข้อต่อร่อง--6"฿117,753
RFQ
WATTS SS RISER INBLDG GRVXCI 4 Riser, Groove x ท่อเหล็กหล่อ, ขนาด 4 นิ้ว, สแตนเลส | BQ7RXJ 0690970 SS ไรเซอร์ INBLDG GRVXCI 4ท้องอืด4 1 / 2 "-ข้อต่อร่อง--4"฿81,284
RFQ
WATTS SS-RISER-GRVXCIPS 10 Riser กรูฟ x ท่อเหล็กหล่อ ขนาด 10 นิ้ว สแตนเลส | BQ7RXK 0690971 SS-RISER-GRVXCIPS10ท้องอืด10 3 / 4 "-ข้อต่อร่อง--10 "฿247,961
RFQ
WATTS SS RISER INBLDG FLGXCI 4 Riser หน้าแปลน x ท่อเหล็กหล่อ ขนาด 4 นิ้ว สแตนเลส | BQ7RXL 0691160 SS ไรเซอร์ INBLDG FLGXCI 4ท้องอืด4 1 / 2 "-ข้อต่อหน้าแปลน--4"฿81,284
RFQ
WATTS SS RISER INBLDG FLGXCI 6 Riser หน้าแปลน x ท่อเหล็กหล่อ ขนาด 6 นิ้ว สแตนเลส | BQ7RXM 0691161 SS ไรเซอร์ INBLDG FLGXCI 6ท้องอืด6 5 / 8 "-ข้อต่อหน้าแปลน--6"฿117,753
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS TR-FLGXCIPS 8 8-6 Riser, Belled, ขนาด 8 5/8 นิ้ว, สแตนเลส
฿216,617 / หน่วย