Wearwell 541.58x12x12bk | กระเบื้องกันรอย ดำ 12 X 12 | 38zc29 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEARWELL 541.58X12X12BK กระเบื้องกันรอยดำ 12 x 12 | AH8TXT 38ZC29

WEARWELL 541.58X12X12BK กระเบื้อง Antifatigue ดำ 12 x 12

In Stock
รายการ: AH8TXT รุ่น: 541.58X12X12BKข้ามอ้างอิง: 38ZC29

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿575 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสื่อป้องกันการสึกกร่อนที่เชื่อมต่อกัน
ยาต้านจุลชีพไม่
สนับสนุนวัสดุไวนิล
ทนน้ำมันเบรคใช่
สีBlack
ขอบ(2) ตรง (2) การประสาน
ทนไฟ / สารหน่วงไฟทนไฟ
ความยาว1"
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ
รูปร่างของเสื่อสี่เหลี่ยมด้านเท่า
รูปแบบพื้นผิวเสื่อของแข็ง
วัสดุพื้นผิวไวนิล
ความหนา5 / 8 "
ความกว้าง1ft

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)32.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.26
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความเข้ากันได้ของ Matting Series: 540 ขอบ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นน้ำหนักสนับสนุนวัสดุสีความกว้างขอบชิ้นความยาวรูปแบบพื้นผิวเสื่อราคา
WEARWELL 552 Cleated Tiles Solid 7/8 x 18 x 18 นิ้ว Pk10 | AF9EWW 29XP22 5526.1 ปอนด์-Black18 "ที่เชื่อมต่อกันกระเบื้องเคลียร์18 "ตารางสี่เหลี่ยมพื้นผิวแข็ง฿26,628
WEARWELL 553 แผ่นปิดช่องเปิด 7/8 x 18 x 18 นิ้ว Pk10 | AF9EWX 29XP 23 5535.1 ปอนด์-Black18 "ที่เชื่อมต่อกันกระเบื้องเคลียร์18 "ตารางสี่เหลี่ยมพื้นผิวเปิด฿28,242
WEARWELL 567.78X18X18CH-CS10 กระเบื้องป้องกันการล้าสีชาร์โคล 18 x 18 PK10 | AH8TXN 38ZC25 567.78X18X18CH-CS10-ไวนิลถ่าน1 '6 "(2) ตรง (2) การประสานเสื่อป้องกันการสึกกร่อนที่เชื่อมต่อกัน1 '6 "ตารางสี่เหลี่ยม฿32,337

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEARWELL 541.58X12X12BK กระเบื้อง Antifatigue ดำ 12 x 12
฿575 / หน่วย