WEARWELL 567.78X18X18CH-CS10 กระเบื้อง Antifatigue สีชาร์โคล 18 x 18 PK10
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื่อป้องกันการสึกกร่อนที่เชื่อมต่อกัน |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ใช่ |
สี | ถ่าน |
ขอบ | (2) ตรง (2) การประสาน |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ทนไฟ |
ความยาว | 1 '6 " |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ตารางสี่เหลี่ยม |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 7 / 8 " |
ความกว้าง | 1 '6 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนัก | สนับสนุนวัสดุ | สี | ความกว้าง | ขอบ | ชิ้น | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552 | 6.1 ปอนด์ | - | Black | 18 " | ที่เชื่อมต่อกัน | กระเบื้องเคลียร์ | 18 " | ตารางสี่เหลี่ยมพื้นผิวแข็ง | ฿26,628 | ||
553 | 5.1 ปอนด์ | - | Black | 18 " | ที่เชื่อมต่อกัน | กระเบื้องเคลียร์ | 18 " | ตารางสี่เหลี่ยมพื้นผิวเปิด | ฿28,242 | ||
541.58X12X12BK | - | ไวนิล | Black | 1ft | (2) ตรง (2) การประสาน | เสื่อป้องกันการสึกกร่อนที่เชื่อมต่อกัน | 1" | ของแข็ง | ฿575 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.