Weatherhead 1868x6x2 | ข้อต่อตัวผู้ 1/8-27 ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว | 2zkn1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEATHERHEAD 1868X6X2 หัวต่อตัวผู้ 1 / 8-27 ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว | AC4FLB 2ZKN1

WEATHERHEAD 1868X6X2 ขั้วต่อตัวผู้ 1/8-27 ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4FLB รุ่น: 1868X6X2อ้างอิงข้าม: 2ZKN1
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
฿997 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อตัวผู้
การเชื่อมต่อQuick Connect
วัสดุปะเก็นยางเอทิลีนโพรพิลีน
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 8 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 F
ขนาดเกลียว1 / 8-27
ขนาดท่อ3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนชาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7412200015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดเกลียวขนาดท่อราคา
WEATHERHEAD 1868X2.5 ตัวผู้ต่อ 1 / 8-27 ขนาดท่อ 5/32 นิ้ว | AC4FKU 2ZKL3 1868X2.5Quick Connect1 / 8 "1 / 8-275 / 32 "฿418
WEATHERHEAD 1868X2.5X1 หัวต่อตัวผู้ 1 / 16-27 ขนาดท่อ 5/32 นิ้ว | AC4FKV 2ZKL4 1868X2.5X1Quick Connect1 / 16 "1 / 16-275 / 32 "฿442
WEATHERHEAD 1868X3 หัวต่อตัวผู้ 1 / 8-27 3/16 นิ้วขนาดท่อ | AC4FKW 2ZKL 5 1868X3Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "฿458
WEATHERHEAD 1868X4 หัวต่อตัวผู้ 1 / 8-27 ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว | AC4FKX 2ZKL6 1868X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "฿513
WEATHERHEAD 1868X4X4 หัวต่อตัวผู้ 1 / 4-18 ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว | AC4FKY 2ZKL7 1868X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "฿540
WEATHERHEAD 1868X6 ตัวผู้ต่อ 1 / 4-18 ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว | AC4FLA 2ZKL9 1868X6Quick Connect1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "฿772
WEATHERHEAD 1868X6X8 หัวต่อตัวผู้ 1 / 2-14 ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว | AC4FLD 2ZKN3 1868X6X8Quick Connect1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "฿844

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEATHERHEAD 1868X6X2 ขั้วต่อตัวผู้ 1/8-27 ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว
฿997 / หน่วย