Weatherhead 1868x8 | ข้อต่อตัวผู้ 3/8-18 ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว | 2zkn4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEATHERHEAD 1868X8 หัวต่อตัวผู้ 3 / 8-18 1/2 นิ้วขนาดท่อ | AC4FLE 2ZKN4

WEATHERHEAD 1868X8 ขั้วต่อตัวผู้ 3/8-18 ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4FLE รุ่น: 1868X8อ้างอิงข้าม: 2ZKN4
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
฿1,120 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อตัวผู้
การเชื่อมต่อQuick Connect
วัสดุปะเก็นยางเอทิลีนโพรพิลีน
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 F
ขนาดเกลียว3 / 8-18
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนชาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8302306000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดเกลียวขนาดท่อราคา
WEATHERHEAD 1868X4X6 หัวต่อตัวผู้ 3 / 8-18 ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว | AC4FKZ 2ZKL8 1868X4X6Quick Connect3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "฿714
WEATHERHEAD 1868X6X6 หัวต่อตัวผู้ 3 / 8-18 3/8 นิ้วขนาดท่อ | AC4FLC 2ZKN2 1868X6X6Quick Connect3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "฿838
WEATHERHEAD 1468X10X6 ตัวผู้ต่อ 3 / 8-18 ขนาดท่อ 5/8 นิ้ว | AC4FQY 2ZLF1 1468X10X6ท่อไนล่อนอัด3 / 8 "3 / 8-185 / 8 "฿1,083
WEATHERHEAD 1468X12X12 หัวต่อตัวผู้ 3 / 4-14 ขนาดท่อ 3/4 นิ้ว | AC4FRA 2ZLF3 1468X12X12ท่อไนล่อนอัด3 / 4 "3 / 4-143 / 4 "฿1,868
WEATHERHEAD 1468X4X6 หัวต่อตัวผู้ 3 / 8-18 ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว | AC4FRD 2ZLF7 1468X4X6ท่อไนล่อนอัด3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "฿552
WEATHERHEAD 1468X6X6 หัวต่อตัวผู้ 3 / 8-18 3/8 นิ้วขนาดท่อ | AC4FRG 2ZLG4 1468X6X6ท่อไนล่อนอัด3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "฿606
WEATHERHEAD 1468X8 หัวต่อตัวผู้ 3 / 8-18 1/2 นิ้วขนาดท่อ | AC4FRJ 2ZLG8 1468X8ท่อไนล่อนอัด3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "฿704

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEATHERHEAD 1868X8 ขั้วต่อตัวผู้ 3/8-18 ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว
฿1,120 / หน่วย