WEG 00212XT3E184T มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย 3 เฟส Tefc 2 Hp, T4
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมี่ยม |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบ | 184T |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.92-6.26/3.13 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | คะแนน NEMA Premium |
ประเภทสถานที่อันตราย | 1 C, D / 2 F, G |
HP | 2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวเพลาน้อย | 13.125 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | สถานที่อันตราย |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | T- สถิติ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | เท้า |
แผ่นป้าย RPM | 1165 |
การออกแบบ NEMA | B |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 88.5% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15.875 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1101-1200 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1.125 " |
ความยาวเพลา | 2.75 " |
อุณหภูมิ รหัส | T4 |
การป้องกันความร้อน | T สถิติ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.34 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | BR |
รุ่น | ช่วง RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | เพลา Dia | ความยาวเพลา | อุณหภูมิ รหัส | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118XT3E143T | 1701-1800 | 143T | 3.16-2.86/1.43 | 7 / 8 " | 2.25 " | T4 | T สถิติ | 208-230/460 | ฿50,949 | |
00156XT3E143T | 3001-3600 | 143T | 4.53-4.1/2.05 | 7 / 8 " | 2.25 " | T4 | T สถิติ | 208-230/460 | ฿51,637 | |
00158XT3E145T | 1701-1800 | 145T | 4.53-4.1/2.05 | 7 / 8 " | 2.25 " | T4 | T สถิติ | 208-230/460 | ฿53,355 | |
00152XT3E182T | 1101-1200 | 182T | 5.13-4.64/2.32 | 1.125 " | 2.75 " | T4 | T สถิติ | 208-230/460 | ฿64,404 | |
00236XT3E145T | 3001-3600 | 145T | 5.96-5.38/2.69 | 7 / 8 " | 2.25 " | T4 | T สถิติ | 208-230/460 | ฿52,817 | |
00218XT3E145T | 1701-1800 | 145T | 6.02-5.44/2.72 | 7 / 8 " | 2.25 " | T4 | T สถิติ | 208-230/460 | ฿54,952 | |
00336XT3E182T | 3001-3600 | 182T | 8.40-7.6/3.8 | 1.125 " | 2.75 " | T4 | T สถิติ | 208-230/460 | ฿66,287 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.