WEG 00318ET3ECT182T-W22 มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ 3 แรงม้า 1760 รอบต่อนาที 208-230/460V, V | AE8NDN 6EGP8

WEG 00318ET3ECT182T-W22 มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ 3 แรงม้า 1760 รอบต่อนาที 208-230/460V, V

In Stock
รายการ: AE8NDN รุ่น: 00318ET3ECT182T-W22อ้างไขว้: 6EGP8

รับโดย อาจ 21, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿47,981 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย40 องศาเซลเซียส
ตลับลูกบอล
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มประสิทธิภาพNEMA พรีเมี่ยม
กรงขังพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง
เสร็จสิ้นสีน้ำเงิน
กรอบ182T
วัสดุกรอบเหล็กหล่อ
แอมป์โหลดเต็ม8.6-7.8/3.9
HP3
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนF
ความยาวเพลาน้อย12.125 "
การประยุกต์ใช้มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์
การออกแบบมอเตอร์3 เฟส
การออกแบบตู้มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ฐานแข็ง
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
มอเตอร์ป้องกันความร้อนไม่มี
ชนิดเครื่องยนต์3 เฟส
การติดเท้า
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้ง / แนวนอน
แผ่นป้าย RPM1760
ประสิทธิภาพที่กำหนด89.5
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ14.875 "
ระยะ3
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วง RPM1701-1800
ปัจจัยการบริการ1.25
เพลา Dia1.125 "
ความยาวเพลา2.75 "
การป้องกันความร้อนไม่มี
แรงดันไฟฟ้า208-230/460
การประกัน3 ปี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 40.73
ความสูงของเรือ (ซม.)53.63
ความยาวเรือ (ซม.)63.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)42.6
รหัส HS8501524000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าBR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแผ่นป้าย RPMกรอบแอมป์โหลดเต็มประสิทธิภาพที่กำหนด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วง RPMเพลา Diaความยาวเพลาราคา
WEG 00118ET3ECT143TF1-W2 มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ 1 แรงม้า 1760 รอบต่อนาที 208-230-460 V | AA8MCC 19C670 00118ET3ECT143TF1-W21760143T3.07-2.82/1.4185.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "฿42,344
WEG 00158ET3PCT145TF1-W2 มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ 1-1/2 แรงม้า 1755 รอบต่อนาที 200 V | AA8MCD 19C671 00158ET3PCT145TF1-W21755145T4.6586.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "฿44,233
WEG 00158ET3ECT145TF1-W2 มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์, 1-1/2 แรงม้า, 1755 รอบต่อนาที, 208-230-460 V | AA8MCE 19C672 00158ET3ECT145TF1-W21755145T4.36-4.04/2.0286.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "฿44,233
WEG 00218ET3PCT145TF1-W2 มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ 2 แรงม้า 1750 รอบต่อนาที 200 V | AA8MCF 19C673 00218ET3PCT145TF1-W21750145T6.086.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "฿50,090
WEG 00218ET3ECT145TF1-W2 มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ 2 แรงม้า 1750 รอบต่อนาที 208-230-460 V | AA8MCG 19C674 00218ET3ECT145TF1-W21750145T5.77-5.22/2.6186.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "฿49,162
WEG 00318ET3PCT182TF1-W2 มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ 3 แรงม้า 1760 รอบต่อนาที 200 โวลต์ | AA8MCH 19C675 00318ET3PCT182TF1-W21760182T8.9289.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "฿50,822
WEG 00318ET3ECT182TF1-W2 มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ 3 แรงม้า 1760 รอบต่อนาที 208-230-460 V | AA8MCJ 19C676 00318ET3ECT182TF1-W21760182T8.58-7.76/3.8889.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "฿50,999

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEG 00318ET3ECT182T-W22 มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ 3 แรงม้า 1760 รอบต่อนาที 208-230/460V, V
฿47,981 / หน่วย