WEG 01012OS3EOW256T มอเตอร์บ่อน้ำ 10 แรงม้า 1110 รอบต่อนาที 208-230/460
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์สูบน้ำมัน |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ฐาน | เข้มงวด |
ตลับ | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ |
หน้าที่ | อินเวอร์เตอร์ |
กลุ่มประสิทธิภาพ | EPAct Eff, NEMA MG1 ตารางที่ 12-11 |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
เสร็จสิ้น | ขาว |
กรอบ | 256T |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 29.9-27.0/13.5 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวเพลาน้อย | 18.375 " |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มน้ำมัน |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ฐาน |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
แผ่นป้าย RPM | 1110 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 83.0 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22.375 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1101-1200 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1.625 " |
ความยาวเพลา | 4" |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
การประกัน | 1-1 / 2 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 127.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.77 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | BR |
รุ่น | HP | ตลับ | หน้าที่ | ความยาวเพลาน้อย | การออกแบบตู้มอเตอร์ | ตำแหน่งการติดตั้ง | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00312ES3EOW215T-W22 | 3 | ลูกบอล | อย่างต่อเนื่อง | 16.125 " | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | แนวตั้ง / แนวนอน | 1060 | 73.9 | ฿59,082 | |
00512ES3EOW215T-W22 | 5 | ลูกบอล | อย่างต่อเนื่อง | 16.125 " | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | แนวตั้ง / แนวนอน | 1070 | 77.5 | ฿73,113 | |
00509ES3EOW256T-W22 | 5 | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | อย่างต่อเนื่อง | 20 15 / 16 " | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | แนวตั้ง / แนวนอน | 825 | 77.0 | ฿125,189 | |
00712ES3EOW254T-W22 | 7.5 | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | อย่างต่อเนื่อง | 19.187 " | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | แนวตั้ง / แนวนอน | 1125 | 83.8 | ฿105,227 | |
01012ES3EOW256T-W22 | 10 | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | อย่างต่อเนื่อง | 20 15 / 16 " | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | แนวตั้ง / แนวนอน | 1110 | 80.0 | ฿125,762 | |
01009ES3EOW286T-W22 | 10 | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | อย่างต่อเนื่อง | 23 5 / 16 " | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | แนวตั้ง / แนวนอน | 830 | 82.5 | ฿169,593 | |
01512ES3EOW284T-W22 | 15 | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | อย่างต่อเนื่อง | 21 13 / 16 " | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | แนวตั้ง / แนวนอน | 1115 | 85.0 | ฿165,316 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.