WEG 02036EP3H254JP-W22 มอเตอร์ปั๊ม 3 เฟส 20 Hp, 3520 575V, 254jp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด |
ตลับ | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | จุดสูง |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบ | 254ญี่ปุ่น |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 19.0 |
HP | 20 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 18 13 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | JP เธรด |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | น้ำเสีย |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ใบหน้า / ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 3520 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 90.2% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 27 1 / 16 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 1.25 " |
ความยาวเพลา | 8.25 " |
ประเภทเพลา | JP เธรด |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 575 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 119.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.93 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ราคา | |
---|---|---|
04012OT3E364JP | ฿309,968 | |
06012OT3E404JP | ฿393,998 | RFQ
|
07512OT3E405JP | ฿406,490 | |
01012OT3E256JP | ฿95,689 | RFQ
|
06036OT3Q326JP | ฿226,188 | RFQ
|
02012OT3E286JP | ฿161,188 | |
01018ET3V215JP-W22 | ฿75,909 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.