WEG 03018ET3HCT286TF1-W2 มอเตอร์ไฟฟ้า 30 แรงม้า 60Hz 1765 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 196.65 |
รุ่น | แผ่นป้าย RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วง RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118ET3ECT143TF1-W2 | 1760 | 143T | 3.07-2.82/1.41 | 85.5 | 13.375 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 2.25 " | ฿42,344 | |
00158ET3PCT145TF1-W2 | 1755 | 145T | 4.65 | 86.5 | 13.375 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 2.25 " | ฿44,233 | |
00158ET3ECT145TF1-W2 | 1755 | 145T | 4.36-4.04/2.02 | 86.5 | 13.375 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 2.25 " | ฿44,233 | |
00218ET3PCT145TF1-W2 | 1750 | 145T | 6.0 | 86.5 | 13.375 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 2.25 " | ฿50,090 | |
00218ET3ECT145TF1-W2 | 1750 | 145T | 5.77-5.22/2.61 | 86.5 | 13.375 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 2.25 " | ฿49,162 | |
00318ET3PCT182TF1-W2 | 1760 | 182T | 8.92 | 89.5 | 14.875 " | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | ฿50,822 | |
00318ET3ECT182TF1-W2 | 1760 | 182T | 8.58-7.76/3.88 | 89.5 | 14.875 " | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | ฿50,999 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.