น้ำหนัก Flc-im71din-al-bc | ชุดหน้าแปลน 71 เฟรมนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.13 นิ้ว | 36g534 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEG FLC-IM71DIN-AL-BC ชุดหน้าแปลน 71 เฟรม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.13 นิ้ว | AC6TZQ 36G534

WEG FLC-IM71DIN-AL-BC ชุดหน้าแปลน 71 เฟรมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.13 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6TZQ รุ่น: FLC-IM71DIN-AL-BCข้ามอ้างอิง: 36G534

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,578 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดหน้าแปลน
ฟังก์ชันแปลงมอเตอร์ที่ไม่มีหน้าแปลนเป็นมอเตอร์แบบมีหน้าแปลน
ภายใน Dia2.76 "
ความยาว4.13 "
กรอบ NEMA / IEC71
ภายนอก Dia.4.13 "
Rabbet Dia. (ใน.)2.76
ThreadsM6 นิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8503009520
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าBR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวกรอบ NEMA / IECภายนอก Dia.ราคา
WEG FLC-IM63DIN ชุดหน้าแปลน 63 เฟรม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3.54 นิ้ว | AC6TZH 36G525 FLC-IM63DIN2.36 "3.54 "633.54 "฿2,552
WEG FLC-IM71DIN-BC-W22 ชุดหน้าแปลน 71 เฟรม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.13 นิ้ว | AC6TZJ 36G526 FLC-IM71DIN-BC-W222.76 "4.13 "714.13 "฿2,470
WEG FLC-IM80DIN-BC ชุดหน้าแปลน 80 เฟรม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.73 นิ้ว | AC6TZK 36G527 FLC-IM80DIN-BC3.15 "4.73 "804.73 "฿2,589
WEG FLC-IM90DIN-UBC ชุดหน้าแปลน 90 เฟรมนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.51 นิ้ว | AC6TZL 36G528 FLC-IM90DIN-ยูบีซี3.74 "5.51 "905.51 "฿4,890
WEG FLC-IM112DIN-UBC-W22 ชุดหน้าแปลน 112 เฟรมนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.30 นิ้ว | AC6TZM 36G530 FLC-IM112DIN-UBC-W224.33 "6.3 "1126.3 "฿8,397
WEG FLC-IM160DIN-W22 ชุดหน้าแปลน 160 เฟรมนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.84 นิ้ว | AC6TZN 36G532 FLC-IM160DIN-W227.09 "9.84 "1609.84 "฿11,279
WEG FLC-IM63DIN-AL ชุดหน้าแปลน 63 เฟรม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3.54 นิ้ว | AC6TZP 36G533 FLC-IM63DIN-อัล2.36 "3.54 "633.54 "฿2,396

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEG FLC-IM71DIN-AL-BC ชุดหน้าแปลน 71 เฟรมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.13 นิ้ว
฿2,578 / หน่วย