Weiler 01075 | แปรงลวดเกลียว หัวแปรงลวดจีบ | 5x886 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEILER 01075 แปรงล้อลวด Crimped Arbor เธรด | AE7DME 5X886

WEILER 01075 แปรงลวดล้อแบบจีบหัวจับเกลียว

In Stock
รายการ: AE7DME รุ่น: 01075ข้ามอ้างอิง: 5X886

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,512 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงล้อลวด
อาร์เบอร์โฮล5/8 "ถึง 1/2"
ประเภทของขนลวดจีบ
แปรง Dia.6"
ความกว้างของใบหน้า3 / 4 "
เติมวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
แม็กซ์ RPM6000
ประเภทการติดตั้งArbor เธรด
ตัดความยาว1.437 "
UPC012382931209
ลวด Dia0.014 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS9603500000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอาร์เบอร์โฮลความกว้างของใบหน้าเติมวัสดุประเภทการติดตั้งตัดความยาวลวด Diaราคา
WEILER 1415 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 6 นิ้ว | AC6FYD 33M604 14155/8 "ถึง 1/2"1 / 2 "ทองเหลืองต้นไม้1.437 "0.005 "฿4,247
WEILER 1475 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 6 นิ้ว | AC6FYE 33M605 14755/8 "ถึง 1/2"1 / 2 "ทองเหลืองต้นไม้1.437 "0.011 "฿4,835
WEILER 01065 แปรงล้อลวด Crimped Arbor เธรด | AC8GJG 3A195 010655/8 "ถึง 1/2"3 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอนArbor เธรด1.437 "0.011 "฿1,564
WEILER 06080 แปรงล้อลวด Crimped Arbor 6 นิ้ว | AC8GJH 3A196 060802"1"เหล็กกล้าคาร์บอนต้นไม้1.125 "0.014 "฿2,661
WEILER 01045 แปรงล้อลวด Crimped Arbor เธรด | AC9KFG 3H443 010455/8 "ถึง 1/2"3 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอนArbor เธรด1.437 "0.008 "฿2,089
WEILER 01705 แปรงล้อลวด Crimped Arbor เธรด | AD7KZP 4F720 017055/8 "ถึง 1/2"3 / 4 "เหล็กกล้าไร้สนิมArbor เธรด1.437 "0.011 "฿3,269
WEILER 02325 แปรงล้อลวด Crimped Arbor เธรด | AD7KZQ 4F721 023255/8 "ถึง 1/2"5 / 8 "เหล็กกล้าคาร์บอนArbor เธรด1 1 / 16 "0.014 "฿1,605

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEILER 01075 แปรงลวดล้อแบบจีบหัวจับเกลียว
฿1,512 / หน่วย