Weiler 14403 | แปรงทรงถ้วย 2-3/4 นิ้ว 0.035 นิ้ว | 4ghz2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEILER 14403 ถ้วยแปรง 2-3 / 4 นิ้ว 0.035 นิ้ว | AD7UAJ 4GHZ2

WEILER 14403 แปรงทรงถ้วย 2-3/4 นิ้ว 0.035 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7UAJ รุ่น: 14403ข้ามอ้างอิง: 4GHZ2
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
฿3,182 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงถ้วย
อาร์เบอร์โฮลไม่มีรูอาร์เบอร์
แปรง Dia.2.75 "
เติมวัสดุไนล็อกซ์
ขบ180
แม็กซ์ RPM6000
ประเภทการติดตั้งก้านดอก
ขนาดก้าน1 / 4 "
ตัดความยาว1.25 "
ลวด Dia0.035 / 180 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS9603500000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัดความยาวอาร์เบอร์โฮลแปรง Dia.ลวด Diaเติมวัสดุขบชิ้นแม็กซ์ RPMราคา
WEILER 12736 Cup Brush เธรดอาร์เบอร์ 3-1 / 2 นิ้ว | AB9XDD 2FZ16 127361.25 "5 / 8 "-113.5 "0.014 "เหล็กกล้าคาร์บอน-แปรงถ้วย9000฿2,083
WEILER 14506 แปรงถ้วยเกลียว 6 นิ้ว 6 รอบต่อนาที | AC600KGA 9H3 145061.25 "5 / 8 "-116"0.040 / 80 "ซิลิกอนคาร์ไบด์80แปรงถ้วย6600฿7,552
WEILER 14413 ถ้วยแปรงเกลียว 3-1 / 2 นิ้ว | AD7UAK 4GHZ3 144131.5 "5 / 8 "-113.5 "0.035 / 180 "ไนล็อกซ์180แปรงถ้วย12,000฿4,592
WEILER 14576 ถ้วยแปรงเกลียว 5 นิ้ว 8000 รอบต่อนาที | AD7UAL 4GHZ4 145761.25 "5 / 8 "-115"0.040 / 120 "ไนล็อกซ์120แปรงถ้วย8000฿7,342
แปรงทรงถ้วย WEILER 12766 | CU9URC 38P452 12766------แปรงถ้วย-฿3,416
WEILER 91233 แปรงทรงถ้วยจิ๋ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแปรง 5/8 นิ้ว ไม่มีอาร์เบอร์ ขนาดรูอาร์เบอร์ | CU9UWU 61CZ51 91233------แปรงถ้วยจิ๋ว-฿443
WEILER 14317 แปรงรูปถ้วยลวดจีบ, เส้นผ่านศูนย์กลางแปรง 2 1/2 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 0.014 นิ้ว | CV4QGJ 38P672 14317------แปรงถ้วยลวดจีบ-฿1,359

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEILER 14403 แปรงทรงถ้วย 2-3/4 นิ้ว 0.035 นิ้ว
฿3,182 / หน่วย