Weiler 17618 | แปรงลวดกลม 3 นิ้ว | 3h699 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEILER 17618 แปรงลวดล้อซี่ลวด 3 นิ้ว | AC9KGW 3H699

WEILER 17618 ก้านแปรงล้อซี่ลวดจีบ 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9KGW รุ่น: 17618ข้ามอ้างอิง: 3H699
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
฿1,900 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงล้อลวด
ประเภทของขนลวดจีบ
แปรง Dia.3"
ความกว้างของใบหน้า1 / 2 "
เติมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ RPM20,000
ประเภทการติดตั้งก้านดอก
ขนาดก้าน1 / 4 "
ตัดความยาว1"
UPC012382176181
ลวด Dia0.014 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS9603500000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอาร์เบอร์โฮลความกว้างของใบหน้าเติมวัสดุแม็กซ์ RPMประเภทการติดตั้งตัดความยาวลวด Diaราคา
WEILER 29078 แปรงลวดล้อเลื่อน Arbor 3 นิ้ว | AC6FZK 33M635 290781 / 2 "5 / 8 "ศูนย์ทองเหลืองพร้อมทองแดง20,000ต้นไม้1"0.014 "฿1,188
WEILER 15573 แปรงลวดล้ออาร์เบอร์ 3 นิ้วกว้าง 5/8 นิ้ว | AC8GJE 3A193 155731 / 2 "5 / 8 "เหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมศูนย์ทองแดง20,000ต้นไม้1"0.014 "฿549
WEILER 16973 แปรงล้อลวดเกลียวอาร์เบอร์ 3 นิ้ว | AC9KGQ 3H679 169731 / 2 "5 / 8 "สแตนเลสพร้อมศูนย์ทองแดง20,000Arbor เธรด1"0.014 "฿866
WEILER 17615 แปรงลวดล้อซี่ลวด 3 นิ้ว | AE7DMR 5X897 17615-1 / 2 "เหล็กกล้าคาร์บอน20,000ก้านดอก1"0.008 "฿1,140
WEILER 17616 แปรงลวดล้อซี่ลวด 3 นิ้ว | AE7DMT 5X898 17616-1 / 2 "เหล็กกล้าคาร์บอน20,000ก้านดอก1"0.011 "฿990
WEILER 15563 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 3 นิ้ว | AE9HUV 6JXG3 155631/2 "ถึง 3/8"5 / 8 "เหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมศูนย์ทองแดง20,000ต้นไม้1"0.011 "฿502
WEILER 17617 แปรงลวดล้อซี่ลวด 3 นิ้ว | AE9HUW 6JXG4 17617-1 / 2 "เหล็กกล้าคาร์บอน20,000ก้านดอก1"0.014 "฿833

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEILER 17618 ก้านแปรงล้อซี่ลวดจีบ 3 นิ้ว
฿1,900 / หน่วย