จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEILER 51167 Flap Disc Type 27 4-1 / 2 inch เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 Grit | AF9TEJ 30TT84

WEILER 51167 แผ่นปิดจานชนิด 27 4-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เม็ด

In Stock
รายการ: AF9TEJ รุ่น: 51167ข้ามอ้างอิง: 30TT84
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
฿681 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นพนัง
วัสดุขัดเซอร์โคเนียอลูมินา
สนับสนุนวัสดุฟีนอล
ดิสก์ Dia4.5 "
ประเภทแผ่นดิสก์พิมพ์ฮิต
เกรดหน้าที่หนักเป็นพิเศษ
ขบ80
แม็กซ์ RPM12,000
ขนาดการติดตั้ง5 / 8 "-11
ประเภทดิสก์โดยรวมพิมพ์ฮิต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS6805301000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเกรดขบแม็กซ์ RPMขนาดการติดตั้งราคา
WEILER 51166 Flap Disc 4-1 / 2 นิ้ว 5 / 8-11 60 Grit | AF7ZZY 24AD47 51166หน้าที่หนักเป็นพิเศษ6012,0005 / 8-11฿618
WEILER 51164 Flap Disc Type 27 4-1 / 2 inch เส้นผ่านศูนย์กลาง 36 Grit | AF9TEG 30TT82 51164หน้าที่หนักเป็นพิเศษ3612,0005 / 8 "-11฿681
WEILER 51165 Flap Disc Type 27 4-1 / 2 inch Diameter 40 Grit | AF9TEH 30TT 83 51165หน้าที่หนักเป็นพิเศษ4012,0005 / 8 "-11฿681
WEILER 51113 Flap Disc Type 27 4-1 / 2 inch Diameter 40 Grit | AF9TEN 30TT88 51113หน้าที่มาตรฐาน4013,0005 / 8 "-11฿578
WEILER 51114 Flap Disc Type 27 4-1 / 2 inch เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 Grit | AF9TEP 30TT89 51114หน้าที่มาตรฐาน6013,0005 / 8 "-11฿578

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEILER 51167 แผ่นปิดจานชนิด 27 4-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เม็ด
฿681 / หน่วย