Weiss ดูกี้2-015-4l | เกจดิจิตอล 30 นิ้ว Hg Vac ถึง 15 Psi | 4azw3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEISS DUGY2-015-4L เกจดิจิตอล 30 นิ้ว Hg Vac ถึง 15 Psi | AD6VTT 4AZW3

WEISS DUGY2-015-4L ดิจิตอลเกจ 30 นิ้ว Hg Vac ถึง 15 Psi

In Stock
รายการ: AD6VTT รุ่น: DUGY2-015-4Lอ้างอิงไขว้: 4AZW3
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
฿13,712 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดสุญญากาศ / เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
ความถูกต้อง+/- 0.5 เต็มสเกล
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุกระจกเทอร์โมพลาสติกเสริมแรง
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "NPT
กดขนาด4-1 / 2 "
แสดงจอ LCD 4 หลัก
หน่วยแสดงผลPsi, kPa, Kg/Sq cm, บาร์, มีหน่วยเป็น Hg
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-15 องศาถึง 150 องศา
ขับเคลื่อนด้วยเบาขั้นต่ำ 10 Lux
พิสัย30 "Hg Vac ถึง 15 Psi
ความละเอียด1/4% ครึ่งแรกของระยะ, 1/2% ครึ่งบนของระยะ
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กสแตนเลส 316

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดการเชื่อมต่อพิสัยราคา
WEISS DUGY2-060-4L เกจดิจิตอล 30 นิ้ว Hg Vac ถึง 60 Psi | AD6VTU 4AZW4 ดักกี้2-060-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac ถึง 60 Psi฿13,712
WEISS DUGY3-0100-4L เกจดิจิตอล 30 นิ้ว Hg Vac ถึง 100 Psi | AD6VTV 4AZW5 ดักกี้3-0100-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac ถึง 100 Psi฿13,712
WEISS DUGY2-015-2L เกจดิจิตอล 30 นิ้ว Hg Vac ถึง 15 Psi | AD6VTZ 4AZW9 ดักกี้2-015-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac ถึง 15 Psi฿13,712
WEISS DUGY2-060-2L Digital Gauge 30 Inch Hg Vac To 60 Psi | AD6VUA 4AZX1 ดักกี้2-060-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac ถึง 60 Psi฿13,712
WEISS DUGY2-0100-2L Digital Gauge 30 Inch Hg Vac To 100 Psi | AD6VUB 4AZX2 ดักกี้2-0100-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac ถึง 100 Psi฿13,712

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEISS DUGY2-015-4L ดิจิตอลเกจ 30 นิ้ว Hg Vac ถึง 15 Psi
฿13,712 / หน่วย