Weiss ดูกี้2-1000-4l | เกจดิจิตอล 0 ถึง 1000 Psi 1/4 นิ้ว Npt | 4azw8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEISS DUGY2-1000-4L Digital Gauge 0 ถึง 1000 Psi 1/4 Inch Npt | AD6VTY 4AZW8

WEISS DUGY2-1000-4L Digital Gauge 0 ถึง 1000 Psi 1/4 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AD6VTY รุ่น: DUGY2-1000-4Lอ้างอิงไขว้: 4AZW8
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
฿13,712 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดันดิจิตอล
ความถูกต้อง+/- 0.5 เต็มสเกล
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุกระจกเทอร์โมพลาสติกเสริมแรง
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "NPT
กดขนาด4-1 / 2 "
แสดงจอ LCD 4 หลัก
หน่วยแสดงผลPsi, kPa, Kg/Sq cm, บาร์, มีหน่วยเป็น Hg
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-15 องศาถึง 150 องศา
ขับเคลื่อนด้วยเบาขั้นต่ำ 10 Lux
พิสัย0 ถึง 1000 psi
ความละเอียด1/4% ครึ่งแรกของระยะ, 1/2% ครึ่งบนของระยะ
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กสแตนเลส 316

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดการเชื่อมต่อพิสัยราคา
WEISS DUGY2-0200-4L Digital Gauge 0 ถึง 200 Psi 1/4 Inch Npt | AD6VTW 4AZW6 ดักกี้2-0200-4L1 / 4 "NPT0 ถึง 200 psi฿13,712
WEISS DUGY2-0400-4L Digital Gauge 0 ถึง 400 Psi 1/4 Inch Npt | AD6VTX 4AZW7 ดักกี้2-0400-4L1 / 4 "NPT0 ถึง 400 psi฿13,712
WEISS DUGY2-0200-2L Digital Gauge 0 ถึง 200 Psi 1/2 Inch Npt | AD6VUC 4AZX3 ดักกี้2-0200-2L1 / 2 "NPT0 ถึง 200 psi฿13,712
WEISS DUGY2-0400-2L Digital Gauge 0 ถึง 400 Psi 1/2 นิ้ว Npt | AD6VUD 4AZX4 ดักกี้2-0400-2L1 / 2 "NPT0 ถึง 400 psi฿13,712
WEISS DUGY2-1000-2L เกจดิจิตอล 0 ถึง 1000 Psi 1/2 นิ้ว Npt | AD6VUE 4AZX5 ดักกี้2-1000-2L1 / 2 "NPT0 ถึง 1000 psi฿13,712

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEISS DUGY2-1000-4L Digital Gauge 0 ถึง 1000 Psi 1/4 นิ้ว Npt
฿13,712 / หน่วย