WELCH 1376B-01 ปั๊มสุญญากาศ 1 แรงม้า 10.6 Cfm 115/230v
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสุญญากาศ |
แอมป์เอซี | 11.0/5.5 |
อับเฉา | แก๊สยับยั้งการควบแน่นภายในปั๊ม |
การกำจัด | 10.6 cfm |
ตัวกรอง | การบริโภคหน้าจอช่วยลดความเป็นไปได้ในการป้อนวัสดุแปลกปลอม |
เสร็จสิ้น | สีฟ้า / สีเทา |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ทางเข้า NPT | 1" |
ความจุน้ำมัน | ออนซ์ 80 |
ขนาด Outlet | 1 "-20 |
ความสูงโดยรวม | 15.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 14.125 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 525 |
ท่อภายใน Dia | 13 / 16 " |
ประเภทวาล์ว | ท่อระบายน้ำ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
รหัส HS | 8414100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แอมป์เอซี | การกำจัด | ความกว้างโดยรวม | รอบต่อนาที | ท่อภายใน Dia | ประเภทวาล์ว | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400B-01 | 17.75 " | 5.6 | 0.9 cfm | 9" | 580 | 7 / 16 " | - | 115 | ฿178,511 | ||
1402B-01 | 20 " | 8.4/4.2 | 5.6 cfm | 12 " | 525 | 13 / 16 " | - | 115/230 | ฿240,723 | ||
1397B-01 | 26 " | 11.0/5.5 | 17.7 cfm | 13.75 " | 400 | 1.625 " | - | 115/230 | ฿450,260 | ||
1402B-46 | 20 " | 8.4/4.2 | 5.6 cfm | 12 " | 525 | 13 / 16 " | แก๊สบัลลาสต์ที่ยับยั้งการควบแน่นของน้ำซึ่งอาจนำไปสู่การกัดกร่อน | 115/230 | ฿254,361 | ||
2070B-01 | 18 " | 3 | 1.2 cfm | 9" | - | - | - | 115 | ฿616,749 | ||
3021-01 | 15.1 " | - | - | 9.2 " | 1740 | - | - | 115 | ฿150,464 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.