WELCH 2581B-50 ปั๊มสุญญากาศลูกสูบ 1/3 แรงม้า 29.8 นิ้วปรอท
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสุญญากาศลูกสูบ |
ออกแบบ | ลูกสูบ |
ฟรี Air CFM @ 0 In. Hg | 3.00 |
ฟรี Air CFM @ 0 PSI | 3.5 |
ฟรี Air CFM @ 10 In. Hg | 3.40 |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ขนาดขาเข้า | 3/16 "ท่อ |
ประเภทการหล่อลื่น | น้ำมันน้อย |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 29.8 "ฮก |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ขนาด Outlet | 3/16 "ท่อ |
ความสูงโดยรวม | 10.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17 5 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 10.5 " |
ระยะ | 1 |
สายไฟ | ใช่ |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.