WELCH 8150B-30 ระบบสูญญากาศถัง 1/2 HP 10 แกลลอนถัง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบถังสูญญากาศ |
ฟรี Air CFM @ 0 In. Hg | 7.10 |
ฟรี Air CFM @ 10 In. Hg | 4.60 |
ฟรี Air CFM @ 20 In. Hg | 2.3 |
HP | 1/2 |
ขนาดขาเข้า | 3/8 "ท่อ |
ประเภทการหล่อลื่น | ปราศจากน้ำมัน |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 26 "ฮก |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ความสูงโดยรวม | 23 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 5 / 16 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.