WELDBEND CORP. 130-060-000 Blind Raise Face เหล็กกล้าคาร์บอน 285 psi
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตาบอดยกใบหน้า |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ชั้น | 150 |
ตามมาตรฐาน | A105 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ปิด |
แม็กซ์ ความดัน | 285 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 6" |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 100 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 7307915010 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
130-010-000 | 1" | ฿2,815 | ||
130-030-000 | 3" | ฿4,005 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.