WERA TOOLS 05004081055 ชุดลูกบ๊อกซ์พร้อมเฟืองวงล้อสวิตช์ ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว sae แพ็ค 28 อัน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดซ็อกเก็ต |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | wera-05004078055.pdf |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Tether สามารถ | ขนาดไดรฟ์ | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ประเภทการวัด | จำนวนชิ้น | SAE หรือเมตริก | รวมซ็อกเก็ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05003533002 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | 1 / 4 " | ซาตินเสร็จสิ้นด้วยพลาสติกตัด | ชุดซ็อกเก็ต | - | 42 | เมตริก | 6-พอยต์ มาตรฐาน-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 มม. | ฿19,427 | ||
05003535002 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | 1 / 4 " | ซาตินเสร็จสิ้นด้วยพลาสติกตัด | ชุดซ็อกเก็ต | - | 41 | SAE | 6-Pt. Std.-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" | ฿18,365 | ||
05003594002 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | 3 / 8 " | ซาตินเสร็จสิ้นด้วยพลาสติกตัด | ชุดซ็อกเก็ต | - | 43 | เมตริก | 6-พอยต์ มาตรฐาน-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 มม. | ฿23,709 | ||
05003596002 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | 3 / 8 " | ซาตินเสร็จสิ้นด้วยพลาสติกตัด | ชุดซ็อกเก็ต | - | 38 | SAE | 6-Pt. Std.-1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" | ฿21,994 | ||
05003645002 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | 1 / 2 " | ซาตินเสร็จสิ้นด้วยพลาสติกตัด | ชุดซ็อกเก็ต | - | 37 | เมตริก | ½" บิตหกเหลี่ยม 5 มม., 6 มม., 8 มม. และ 10 มม., บิตฟิลลิป #3, บิต Pozi #3, T20, T25, T30, T40, T45, T50 และ T55 บิต Torx, ½" x 5 /16" , ช่องเสียบ 10 มม., ช่องเสียบ 11 มม., ช่องเสียบ 12 มม., ช่องเสียบ 13 มม., ช่องเสียบ 14 มม., ช่องเสียบ 15 มม., ช่องเสียบ 16 มม., ช่องเสียบ 17 มม., 18 มม. | ฿31,496 | ||
05003647002 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | 1 / 2 " | ซาตินเสร็จสิ้นด้วยพลาสติกตัด | ชุดซ็อกเก็ต | - | 38 | SAE | 6 คะแนน มาตรฐาน: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1 1 / 16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4 "; Hex: 5mm, 6mm, 8mm และ 10mm; Phillips: # 3; Pozi Bit: # 3, Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 และ T55 | ฿30,994 | ||
05004017001 | ไม่สามารถ Tether | 1 / 4 " | ซาติน Chrome | ชุดประแจซ็อกเก็ต | เมตริก | 28 | - | 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 มม | ฿7,694 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.