WERA TOOLS
ตัวกรอง
เครื่องมือช่าง
มอเตอร์
ประปา
เครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องมือช่าง ตัวกรอง
ไขควงและ Nutdriversดูทั้งหมด
ชุดบิต ไขควงหลายบิต ไขควงหลายบิต ESD ออกแบบมาเพื่อป้องกันส่วนประกอบจากพลังงานไฟฟ้าสถิตและความเสียหายที่เกี่ยวข้อง มีด้ามจับ Kraftform เพื่อป้องกันแผลพุพองและแคลลัส
ชุดไดร์เวอร์อ่อนนุช ประกอบด้วยด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์หลายองค์ประกอบเพื่อความสะดวกสบายและแรงบิดความเร็วสูงและกัดปลายไดรฟ์แบบหยาบขนาดเล็กแบบ lasertip เพื่อให้แน่ใจว่าพอดีและลดเอฟเฟกต์แคมออก
ไดรเวอร์อ่อนนุช ตัวขับน็อตเพลากลวงออกแบบมาสำหรับแท่งเกลียวที่ยื่นออกมาและที่จับพลาสติกหลายส่วนประกอบตามหลักสรีรศาสตร์ มีตัวขับน็อตหุ้มฉนวนในสีความยาวและขนาดฐานสิบหกที่แตกต่างกัน
ชุดไขควงแม่นยำ ประกอบด้วยไขควงที่มีความแม่นยำของ Philips, hex, slotted และ Torx ที่มีด้ามจับป้องกันการหมุนตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมฝาหมุน
ไขควงแม่นยำ ไขควง Hex-plus ที่มีความแม่นยำพร้อมที่จับไมโคร Kraftform แบบหลายส่วนประกอบและปลายจุดสีดำเพื่อความพอดี ออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับสกรูและฮาร์ดแวร์ซ็อกเก็ต hexagen ขนาดเล็ก
ไขควงบิตและอุปกรณ์เสริม Nutsetter ตัวยึดบิตแบบสากลที่มีหัวจับแบบปลดเร็วเหมาะสำหรับใช้กับดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม มีด้ามจับ Kraftform หลายส่วนประกอบที่เหมาะกับรูปร่างของมือช่วยขจัดความเครียดทางกายภาพของการขันสกรู
ไขควง Bits และ Nutsetters ที่จับไขควงหุ้มฉนวนมาตรฐาน IEC ออกแบบมาเพื่อใช้กับใบมีด VDE แบบเปลี่ยนได้ของ Wera นอกจากนี้ยังมีใบไขควงหุ้มฉนวนเหล็กและโพลีโพรพีลีน
ชุดไขควง รวมชุดไขควงแบบรวมพร้อมรูปแบบปลายต่างๆเพื่อให้พอดีกับการใช้งานที่หลากหลาย มีฝาปิดแบบหมุนได้พร้อมการออกแบบที่ไม่ม้วนแบบ Kraftform และที่จับแบบหลายองค์ประกอบ 3 โซนเพื่อความเร็วพลังและความแม่นยำ
ไขควง ไขควงสเตนเลสสตีลที่มีรูปแบบปลายเจาะรูแบบ Keystone สำหรับใช้ในพื้นที่ จำกัด พื้นที่และที่จับแบบคราฟท์หลายส่วนประกอบเพื่อความสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีไขควง Chiseldriver และ ESD
ไขควงแรงบิด ไขควงแรงบิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถขันให้แน่นด้วยแรงบิดเพื่อป้องกันความเสียหายของสกรูหรือชิ้นงาน มีด้ามจับคราฟท์หลายส่วนประกอบพร้อมระบบป้องกันการม้วน นอกจากนี้ยังมี ESD และไขควงแรงบิดแบบปรับได้
ประแจดูทั้งหมด
ชุดประแจปรับ ประแจปรับระดับ ชุดคีย์ Hex และ Torx แป้น hex-plus คุณภาพสูงพร้อมที่จับรูปตัว L เพื่อเพิ่มกำลังในการหมุนและการจับที่สะดวกสบาย เหมาะสำหรับใช้กับสกรูซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
ปุ่ม Hex / Torx แป้นหกเหลี่ยมปลายบอลออกแบบมาเพื่อให้หัวสกรูสัมผัสกับพื้นผิวสัมผัสแคบ ๆ มีใบมีดสแตนเลสและมุมทำงาน 25 องศา
ประแจท่อ ชุดประแจวงล้อ ชุดประแจวงล้อ SAE และเมตริกที่มีตัวหยุด จำกัด เพื่อป้องกันการหลุดออกจากหัวสกรูช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับสลักเกลียว
ประแจวงล้อ เหมาะสำหรับใช้กับสกรูซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมที่มีกลไกฟัน 80 ซี่เพื่อความยืดหยุ่นในพื้นที่ จำกัด และโครงสร้างเหล็กโครเมี่ยมโมลิบดีนัมพร้อมเคลือบนิกเกิล - โครเมี่ยมเพื่อป้องกันสนิม
ซ็อกเก็ตและบิตดูทั้งหมด
วงล้อมือ มีการออกแบบที่บางและกะทัดรัดสำหรับพื้นที่ จำกัด ตัวเครื่องโลหะเต็มรูปแบบแกะสลักเพื่อความสะดวกสบายและฟังก์ชันล็อคซ็อกเก็ตที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อความปลอดภัย
ส่วนขยายของซ็อกเก็ต ส่วนขยายของซ็อกเก็ตแบบยืดหยุ่นที่มีปลอกแขนหมุนฟรีและฐานแบบมีสันสำหรับการหมุนด้วยมือและระบบล็อคแบบยืดหยุ่นเพื่อล็อคซ็อกเก็ตเมื่อเปิดใช้งาน
ชุดซ็อกเก็ต โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กโครเมี่ยมโมลิบดีนัมและตัวล็อคบอลเพื่อยึดซ็อกเก็ตและอุปกรณ์ยึดอย่างแน่นหนา มีจำหน่ายในขนาดไดรฟ์การเสร็จสิ้นและประเภทการวัดที่แตกต่างกัน
อุปกรณ์เสริมประแจกระบอก รวมถึงชุดวงล้อเทอร์โมพลาสติก / อีลาสโตเมอร์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันหน้าค้อนจากความเสียหายและเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นอย่างถาวร ยังมีหมุดอยู่ตรงกลางวงล้อ
ซ็อกเก็ต
ชุดเครื่องมือช่างดูทั้งหมด
ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน ประกอบด้วยไขควงปากแบนปากแบน Phillips และ Robertson ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดสูงถึง 1000 V
เกี่ยวกับวีร่า ทูลส์
Wera เป็นผู้ผลิตเครื่องมือช่างชั้นนำที่มีความทนทานสูงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอวกาศยานยนต์และเหมืองแร่ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยไขควงประแจตัวขับน็อตและวงล้อ ไขควงหุ้มฉนวนของ Wera ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 1000 โวลต์ มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ / Kraftform หลายองค์ประกอบเพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้นและรูปแบบปลายเจาะรูแบบ Keystone สำหรับใช้ในพื้นที่ จำกัด พื้นที่ ไขควงแรงบิดของแบรนด์มีกลไกการขันสกรูที่ควบคุมด้วยแรงบิดซึ่งป้องกันความเสียหายของสกรูและมีตัวบ่งชี้แรงบิด เลือกจากชุดไขควง Wera, ประแจวงล้อ, แป้น hex / Torx และตัวขับน็อต Raptor Supplies.