วีระ 05017005002 | ไขควงแฉก Phillips #1 X 3-1/8 | 6ann7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WERA TOOLS 05017005002 ไขควงสกัด Phillips #1 x 3-1/8 | AE7VCJ 6ANN7

WERA TOOLS 05017005002 ไขควงสกัด Phillips #1 x 3-1/8

In Stock
รายการ: AE7VCJ รุ่น: 05017005002อ้างอิงข้าม: 6ANN7
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
฿1,161 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควง Chiseldriver
เสร็จสิ้นก้าน Chrome ปลายดำออกไซด์
จัดการออกแบบErgonomic w / Antiroll
จัดการวัสดุหลายองค์ประกอบ
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
ความยาวก้าน3.125 "
วัสดุก้านเครื่องมือเหล็กอัลลอย
รูปร่างก้านHex w / Hex Bolster
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ#1
เคล็ดลับสไตล์ฟิลลิป
เคล็ดลับกลุ่มสไตล์ฟิลลิปส์ / ครอสพอยต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8205400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCZ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวก้านขนาดเคล็ดลับเคล็ดลับสไตล์เคล็ดลับกลุ่มสไตล์ราคา
WERA TOOLS 05018260002 ไขควงสิ่ว Slotted 9/64 x 3-1/8 | AE7VCA 6ANL9 050182600026.375 "3.125 "9 / 64 "คีย์สโตน Slottedslotted฿404
WERA TOOLS 05018262002 ไขควงสกัด 0.0178 x 3-1/2 | AE7VCB 6ANN0 050182620027.375 "3.5 "0.017 "คีย์สโตน Slottedslotted฿442
WERA TOOLS 05018264003 ไขควงสิ่ว Slotted 7/32 x 4 | AE7VCC 6ANN1 050182640038.125 "4"7 / 32 "คีย์สโตน Slottedslotted฿551
WERA TOOLS 05018266003 ไขควงสิ่ว Slotted 9/32 x 5 | AE7VCD 6ANN2 050182660039.125 "5"9 / 32 "คีย์สโตน Slottedslotted฿717
WERA TOOLS 05018268002 ไขควงสิ่ว Slotted 11/32 x 6 | AE7VCE 6ANN3 0501826800210.187 "6"11 / 32 "คีย์สโตน Slottedslotted฿932
WERA TOOLS 05018270003 ไขควงสิ่ว Slotted 3/8 x 7 | AE7VCF 6ANN4 0501827000311.187 "7"3 / 8 "คีย์สโตน Slottedslotted฿1,129
WERA TOOLS 05018272002 ไขควงสิ่ว Slotted 1/2 x 8 | AE7VCG 6ANN5 0501827200212.5 "8"1 / 2 "คีย์สโตน Slottedslotted฿1,371

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WERA TOOLS 05017005002 ไขควงสกัด Phillips #1 x 3-1/8
฿1,161 / หน่วย