วีระ 05110000004 | ไขควงปากแบน 3/32 X 2-3/8 นิ้ว | 6cmc3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WERA TOOLS 05110000004 ไขควงปากแบน 3/32 x 2-3/8 นิ้ว | AE8DEE 6CMC3

WERA TOOLS 05110000004 ไขควงปากแบน 3/32 x 2-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE8DEE รุ่น: 05110000004อ้างอิงไขว้: 6CMC3
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
฿204 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควง
เสร็จสิ้นเคลือบนิกเกิล Lasertip
จัดการออกแบบErgonomic w / Antiroll
จัดการวัสดุหลายองค์ประกอบ
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.125 "
ความยาวก้าน2.375 "
วัสดุก้านเครื่องมือเหล็กอัลลอย
รูปร่างก้านรอบ
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ3 / 32 "
เคล็ดลับสไตล์คีย์สโตน Slotted
เคล็ดลับกลุ่มสไตล์slotted

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8205400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCZ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเคล็ดลับสไตล์เสร็จสิ้นจัดการออกแบบเคล็ดลับกลุ่มสไตล์จัดการวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวก้านรูปร่างก้านราคา
WERA TOOLS 05032005002 ไขควงปากแบนสแตนเลส ปลาย 1/4 นิ้ว | AC8WWD 3EJT8 05032005002คีย์สโตน SlottedChromeErgonomic w / Antirollslottedหลายองค์ประกอบ9"6"รอบ฿1,003
WERA TOOLS 05032001002 ไขควงปากแบนสแตนเลส ปลาย 1/8 นิ้ว | AC8WWF 3EJU1 05032001002คีย์สโตน SlottedChromeErgonomic w / Antirollslottedหลายองค์ประกอบ6"3.125 "รอบ฿591
WERA TOOLS 05032022002 ไขควงปากแฉก Stainless Steel #2 Tip | AC8WWN 3EJU8 05032022002ฟิลลิปChromeErgonomic w / Antirollฟิลลิปส์ / ครอสพอยต์หลายองค์ประกอบ8"4"รอบ฿881
WERA TOOLS 05032050002 ไขควง Torx สแตนเลส T8 Tip | AC8WWY 3EJV8 05032050002ทอร์กซ์ (R)ChromeErgonomic w / AntirollTorx (R) / ดาวหลายองค์ประกอบ5.5 "2.375 "รอบ฿644
WERA TOOLS 05032051002 ไขควง Torx สแตนเลส T9 Tip | AC8WWZ 3EJV9 05032051002ทอร์กซ์ (R)ChromeErgonomic w / AntirollTorx (R) / ดาวหลายองค์ประกอบ5.5 "2.375 "รอบ฿1,242
WERA TOOLS 05031441002 เบาะไขควง Phillips #1 3-1/4 In | AE7RDV 6AAD8 05031441002ฟิลลิปChromeErgonomic w / Antirollฟิลลิปส์ / ครอสพอยต์หลายองค์ประกอบ7.125 "3.25 "รอบ฿39
WERA TOOLS 05031444002 เบาะไขควง Phillips #2 4 In | AE7RDW 6AAD9 05031444002ฟิลลิปChromeErgonomic w / Antirollฟิลลิปส์ / ครอสพอยต์หลายองค์ประกอบ8.25 "4"รอบ฿55

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WERA TOOLS 05110000004 ไขควงปากแบน 3/32 x 2-3/8 นิ้ว
฿204 / หน่วย