Werma 644-100-67 | ไฟทาวเวอร์ LED Module 115v 70mm สีแดง | 4pdl7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WERMA 644-100-67 โมดูลไฟ LED ทาวเวอร์ 115v 70 มม. สีแดง | AD9CBE 4PDL7

WERMA 644-100-67 โมดูลไฟทาวเวอร์ไลท์ 115v 70มม. สีแดง

In Stock
รายการ: AD9CBE รุ่น: 644-100-67อ้างอิงข้าม: 4PDL7
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
฿7,661 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโมดูลไฟ LED ทาวเวอร์
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน0.2A เอซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง70mm
กะพริบต่อนาทีมั่นคง
ความสูง2.625 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไฟเบอร์กลาส
ชีวิตหลอดไฟ100000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว2.625 "
การออกแบบเลนส์กระบอก
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดฐาน
อุณหภูมิในการใช้งาน-4 ถึง 122 องศา F
อันดับNEMA 4X, IP65
แรงดันไฟฟ้า115 VAC
วัตต์2.3
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8541402000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
WERMA 644-200-67 โมดูลไฟ LED ทาวเวอร์ 115v 70 มม. สีเขียว | AD9CBF 4PDL8 644-200-67สีเขียว฿7,661
WERMA 644-400-67 โมดูลไฟ LED ทาวเวอร์ 115v 70mm Clear | AD9CBH 4PDN1 644-400-67ทูโทนช็อคชิพ฿5,298
WERMA 644-500-67 โมดูลไฟ LED ทาวเวอร์ 115v 70mm Blu | AD9CBJ 4PDN2 644-500-67สีน้ำเงิน฿3,755

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WERMA 644-100-67 โมดูลไฟทาวเวอร์ไลท์ 115v 70มม. สีแดง
฿7,661 / หน่วย