แวร์มา Grngr 4 | โมดูลไฟทาวเวอร์ 115v 70mm ใส | 4pdl4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WERMA GRNGR 4 โมดูลไฟทาวเวอร์ 115v 70mm Clear | AD9CBB 4PDL4

WERMA GRNGR โมดูลไฟทาวเวอร์ 4 ดวง 115v 70มม. สีใส

In Stock
รายการ: AD9CBB รุ่น: GRNGR 4อ้างอิงข้าม: 4PDL4
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
฿1,652 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโมดูลไฟทาวเวอร์
สีทูโทนช็อคชิพ
วาดปัจจุบัน0.4A เอซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง70mm
ความสูง2.625 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไฟเบอร์กลาส
ชีวิตหลอดไฟ2500 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว2.625 "
การออกแบบเลนส์กระบอก
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดฐาน
อุณหภูมิในการใช้งาน-4 ถึง 122 องศา F
อันดับNEMA 4X, IP65
แรงดันไฟฟ้า115 VAC
วัตต์5
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีประเภทหลอดไฟราคา
WERMA GRNGR 1 โมดูลไฟทาวเวอร์ 115v 70 มม. สีแดง | AD9CAY 4PDL1 GRNGR1สีแดงเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง฿2,040
WERMA GRNGR 2 โมดูลไฟทาวเวอร์ 115v 70 มม. สีเขียว | AD9CAZ 4PDL2 GRNGR2สีเขียวเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง฿1,915
WERMA GRNGR 3 โมดูลไฟทาวเวอร์ 115v 70 มม. สีเหลือง | AD9CBA 4PDL3 GRNGR3สีเหลืองเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง฿1,808
WERMA GRNGR 5 โมดูลไฟทาวเวอร์ 115v 70mm Blu | AD9CBC 4PDL5 GRNGR5สีน้ำเงินLED฿1,853

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WERMA GRNGR โมดูลไฟทาวเวอร์ 4 ดวง 115v 70มม. สีใส
฿1,652 / หน่วย