Werma กรังเกอร์ 2 | โมดูลไฟทาวเวอร์ 115v 70mm สีเขียว | 4pdl2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WERMA GRNGR 2 โมดูลไฟทาวเวอร์ 115v 70 มม. สีเขียว | AD9CAZ 4PDL2

WERMA GRNGR โมดูลไฟทาวเวอร์ 2 ดวง 115v 70มม. สีเขียว

In Stock
รายการ: AD9CAZ รุ่น: GRNGR 2อ้างอิงข้าม: 4PDL2

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,915 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโมดูลไฟทาวเวอร์
สีสีเขียว
วาดปัจจุบัน0.4A เอซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง70mm
ความสูง2.625 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไฟเบอร์กลาส
ชีวิตหลอดไฟ2500 ชม.
ประเภทหลอดไฟเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง
ความยาว2.625 "
การออกแบบเลนส์กระบอก
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดฐาน
อุณหภูมิในการใช้งาน-4 ถึง 122 องศา F
อันดับNEMA 4X, IP65
แรงดันไฟฟ้า115 VAC
วัตต์5
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีประเภทหลอดไฟราคา
WERMA GRNGR 1 โมดูลไฟทาวเวอร์ 115v 70 มม. สีแดง | AD9CAY 4PDL1 GRNGR1สีแดงเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง฿2,040
WERMA GRNGR 3 โมดูลไฟทาวเวอร์ 115v 70 มม. สีเหลือง | AD9CBA 4PDL3 GRNGR3สีเหลืองเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง฿1,808
WERMA GRNGR 4 โมดูลไฟทาวเวอร์ 115v 70mm Clear | AD9CBB 4PDL4 GRNGR4ทูโทนช็อคชิพLED฿1,652
WERMA GRNGR 5 โมดูลไฟทาวเวอร์ 115v 70mm Blu | AD9CBC 4PDL5 GRNGR5สีน้ำเงินLED฿1,853

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WERMA GRNGR โมดูลไฟทาวเวอร์ 2 ดวง 115v 70มม. สีเขียว
฿1,915 / หน่วย