Wesco 108839 | ล้อ 6 1/2x1 1/2 นิ้ว โมลด์ออนยาง | 1gad3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESCO 108839 ล้อ 6 1 / 2x1 1/2 นิ้วแม่พิมพ์บนยาง | AA9VTH 1GAD 3

WESCO 108839 ล้อ 6 1/2x1 1/2 นิ้ว ปั้นบนยาง

In Stock
รายการ: AA9VTH รุ่น: 108839อ้างอิงข้าม: 1GAD3
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
฿1,949 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเหล็กหล่อศูนย์ยางโมลดอน
เจาะ Dia0.625 "
เหมาะกับเพลา0.625 "
ความจุโหลด400
ชนิดภาพเขียนดุมเหล็กหล่อ 6-1 / 2 x 1-1 / 2 "
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อยางหล่อกลางแม่พิมพ์
ประเภทล้อยางหล่อกลางแม่พิมพ์
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.59
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8716905040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางล้อเจาะ Diaเหมาะกับเพลาวัสดุล้อความกว้างล้อวัสดุฮับชิ้นความจุโหลดราคา
WESCO 150120 แม่พิมพ์บนล้อยาง | AA9VRZ 1GAC2 1501208"0.75 "0.75 "ยางหล่อกลางแม่พิมพ์2.187 "-ล้อ-฿2,555
WESCO 150596 ล้อยางโมลด์ออน | AA9VTF 1GAD1 15059610 "1"1"ยางหล่อกลางแม่พิมพ์2.75 "-ล้อ-฿5,612
WESCO 53446 10" เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเหล็ก Hub Cellular Foam Wheel, ความจุ 280 Lbs, 5/8" Bore Id | AG7KRH CF 53446-0.625 "0.625 "โฟมเซลลูล่าร์2.25 "เหล็กโฟมเซลลูล่าร์ที่เต็มไป280 ปอนด์฿2,611
WESCO 53490 10" เส้นผ่านศูนย์กลาง Steel Hub Cellular Foam Wheel, 280 Lbs Capacity, 3/4" Bore Id | AG7KRJ CFB 53490-0.75 "0.75 "โฟมเซลลูล่าร์2.25 "เหล็กโฟมเซลลูล่าร์ที่เต็มไป280 ปอนด์฿2,726
WESCO 150698 ล้อยางตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ความจุ 550 ปอนด์ | AG7KRK Z2 150698-0.625 "0.625 "ยางตัน2.25 "โรงเรียนสารพัดช่างล้อยางแข็ง550 ปอนด์฿2,353
WESCO 150697 8" เส้นผ่านศูนย์กลาง Poly Hub ล้อยางตัน, ความจุ 300 ปอนด์ | AG7KRL Z8 150697-0.625 "0.625 "ยางตัน2.25 "โรงเรียนสารพัดช่างล้อยางแข็ง300 ปอนด์฿2,287
WESCO 108479 10" เส้นผ่านศูนย์กลาง Poly Hub ล้อยางตัน, ความจุ 250 Lbs | AG7KRM SR 108479-0.625 "0.625 "ยางตัน2.25 "โรงเรียนสารพัดช่างล้อยางแข็ง250 ปอนด์฿1,253

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESCO 108839 ล้อ 6 1/2x1 1/2 นิ้ว ปั้นบนยาง
฿1,949 / หน่วย