WESCO 210062 รถบรรทุกคลังสินค้า 1000 ปอนด์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกคลังสินค้า |
สี | สีน้ำเงิน |
ประเภทการจัดการ | จับคู่ |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 10 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 16.5 " |
ความสูงโดยรวม | 37.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22 " |
ความกว้างโดยรวม | 20.5 " |
ชนิดภาพเขียน | 4 ล้อ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ยางโมลดอน |
ประเภทล้อ | ยางโมลดอน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 128.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210055 | สีแดง | 900 ปอนด์ | 50.5 " | 22.5 " | 21 " | 2 ล้อ | ยางโมลดอน | ฿19,937 | |
210056 | สีแดง | 700 ปอนด์ | 50.5 " | 23.5 " | 21 " | 2 ล้อ | นิวเมติก | ฿20,765 | |
210239 | สีแดง | 1000 ปอนด์ | 50.5 " | 24 " | 21 " | 2 ล้อ | ยางโมลดอน | ฿23,184 | |
210060 | สีน้ำเงิน | 900 ปอนด์ | 37.25 " | 22.5 " | 20.5 " | 4 ล้อ | ยางโมลดอน | ฿32,854 | |
210061 | สีน้ำเงิน | 700 ปอนด์ | 37.25 " | 22 " | 20.5 " | 4 ล้อ | นิวเมติก | ฿34,884 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.