WESCO 210123 Professional Cylinder Truck, 4-wheel Hand Truck, 250 Lbs
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกทรงกระบอก |
สี | สีม่วง |
ความจุกระบอกสูบ | 1 |
กระบอก Dia | 9.25 " |
ประเภทการจัดการ | อย่างต่อเนื่อง |
ความจุโหลด | 250 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 7.25 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 9" |
ความสูงโดยรวม | 41.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 26 " |
ความกว้างโดยรวม | 19 " |
ชนิดภาพเขียน | 3 в-1 |
วัสดุล้อ | ยางโมลดอน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
210124 | 500 ปอนด์ | 42.25 " | 29 " | ฿27,762 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.