WESCO 210374 รถบรรทุกมือเหล็ก 146d ล้อลม Pe ความจุ 700 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ |
สี | สีแดง |
ประเภทการจัดการ | รูปร่าง "D" เดี่ยว |
ความจุโหลด | 700 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 8" |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 14 " |
ความสูงโดยรวม | 51 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 22.5 " |
วัสดุล้อ | นิวเมติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รุ่น | ประเภทการจัดการ | ความจุโหลด | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210009 | ขาเดียว | 800 ปอนด์ | เหล็ก | 46 " | 16.5 " | ยางโมลดอน | ฿10,515 | |
210010 | ขาเดียว | 600 ปอนด์ | เหล็ก | 46 " | 16.5 " | ยางตัน | ฿11,850 | |
210011 | ขาเดียว | 700 ปอนด์ | เหล็ก | 46 " | 18.5 " | กึ่งนิวเมติก | ฿12,632 | |
210380 | ขาเดียว | 800 ปอนด์ | เหล็ก | 46 " | 18.5 " | ยางตัน | ฿10,728 | |
210012 | ขาเดียว | 700 ปอนด์ | เหล็ก | 46 " | 18.5 " | นิวเมติก | ฿11,912 | |
210370 | ขาเดียว | 700 ปอนด์ | เหล็ก | 46 " | 18.5 " | นิวเมติก | ฿11,274 | |
210016 | รูปร่าง "D" เดี่ยว | 800 ปอนด์ | เหล็ก | 46 " | 16.5 " | ยางโมลดอน | ฿14,534 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.