WESCO 210391 626 รถบรรทุกมือเหล็ก กึ่งนิวแมติกส์ ความจุ 600 ปอนด์

In Stock
รายการ: AG7HMZ รุ่น: 210391ข้ามอ้างอิง: 626-Z

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿8,679 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรถบรรทุกมือเอนกประสงค์
สีสีเขียว
ประเภทการจัดการขาเดียว
ความจุโหลด600 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
Noseplate ความลึก7"
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก14 "
ความสูงโดยรวม45.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ17 "
ความกว้างโดยรวม21.75 "
วัสดุล้อนิวเมติก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 13.95
ความสูงของเรือ (ซม.)115.57
ความยาวเรือ (ซม.)43.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)55.25

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการความจุโหลดความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุล้อราคา
WESCO 210466 626 รถบรรทุกมืออลูมิเนียม ยางมอลดอน ความจุ 600 ปอนด์ | AG7HMU 626-R 210466ขาเดียว600 ปอนด์45.5 "17 "อลูมิเนียม฿7,802
WESCO 210330 626 รถบรรทุกมือโพลียางตันความจุ 500 ปอนด์ | AG7HMV 626-Z8 210330ขาเดียว500 ปอนด์45.5 "17 "ยางตัน฿7,553
WESCO 210361 626 รถบรรทุกมือโพลียางตันความจุ 600 ปอนด์ | AG7HMW 626-Z2 210361ขาเดียว600 ปอนด์45.5 "17 "ยางตัน฿8,515
WESCO 210456 626 รถบรรทุกมือเหล็กนิวเมติกความจุ 600 ปอนด์ | AG7HMX 626-P 210456ขาเดียว600 ปอนด์45.5 "17 "นิวเมติก฿9,464
WESCO 210356 626 รถบรรทุกมือเหล็ก Pe Pneumatic ความจุ 600 Lbs | AG7HMY 626-PE 210356ขาเดียว600 ปอนด์45.5 "17 "นิวเมติก฿8,126
WESCO 210467 626d รถบรรทุกมืออะลูมิเนียม ยางมอลดอน ความจุ 600 ปอนด์ | AG7HNA 626D-R 210467วงเดียว600 ปอนด์50.5 "17 "ยางโมลดอน฿8,672
WESCO 210331 626d รถบรรทุกมือโพลียางตันความจุ 500 ปอนด์ | AG7HNB 626D-Z8 210331วงเดียว500 ปอนด์50.5 "17 "ยางตัน฿8,191

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESCO 210391 626 รถบรรทุกมือเหล็ก กึ่งนิวแมติกส์ ความจุ 600 ปอนด์
฿8,679 / หน่วย