WESCO 240004 รถดรัม ความจุ 1000 ปอนด์ ความกว้าง 23-3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | ส้ม |
ความจุถัง | 30 ถึง 55 gal |
ประเภทกลอง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | อัลคิดอีนาเมล |
ล้อหน้า Dia. | 10 " |
ความกว้างล้อหน้า | 2-1 / 4 " |
ประเภทการจัดการ | คู่ |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 17-1 / 2 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 61 " |
ความลึกโดยรวม | 17.5 " |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17 " |
ความกว้างโดยรวม | 23.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสโก-240004.pdf |
ชนิดภาพเขียน | 2 ล้อ |
UPC | 678655634422 |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ความจุถัง | ความกว้างโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240003 | 1000 ปอนด์ | 60 " | 30 ถึง 55 gal | 23.5 " | 2 ล้อ | ยางโมลดอน | ฿22,938 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.