WESCO 240044 ดอลลี่พร้อมจานหมุนสังกะสี ความจุ 900 ปอนด์ อะลูมิเนียม
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองดอลลี่ |
ประเภทล่าง | กลวง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 24 |
ความจุถัง | 30 ถึง 55 gal |
ประเภทกลอง | พลาสติกเหล็กหรือไฟเบอร์ |
ความจุโหลด | 900 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ภายนอก Dia. | 24.5 " |
ความสูงโดยรวม | 6" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสโก-240044.pdf |
ชนิดภาพเขียน | รอบ |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.