WESCO 240077 รถดรัมบรรทุก ความจุ 1000 ปอนด์ สูง 59.5 นิ้ว เหล็ก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | ส้ม |
ความจุถัง | 30 ถึง 85 gal |
ประเภทกลอง | พลาสติกเหล็กหรือไฟเบอร์ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ล้อหน้า Dia. | 10 " |
ความกว้างล้อหน้า | 2-1 / 2 " |
ประเภทการจัดการ | คู่ |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 23-1 / 2 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 59-1 / 2 " |
ความลึกโดยรวม | 23.5 " |
ความสูงโดยรวม | 59.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสโก-240077.pdf |
ชนิดภาพเขียน | 2 ล้อ |
UPC | 678655634613 |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
ประเภทล้อ | Polyolefin |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 59.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 149.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.06 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.