WESCO 260040 รถยกไฮดรอลิกยกพื้นขนาดใหญ่มาตรฐาน ความจุ 1000 ปอนด์ ลิฟต์ 80"
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์แพลตฟอร์มมาตรฐาน |
ขาฐานด้านใน Dia | 25.5 " |
ขาฐานด้านนอก Dia | 32 " |
สี | สีแดง |
ความสูงในการยกสูงสุด | 80 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 5.25 " |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 94 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 44.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 32.25 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 30 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 32 " |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 142.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 238.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 113.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.92 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260039 | 68 " | 5.25 " | 83 " | 44.5 " | 32.25 " | 30 " | 32 " | ฿142,704 | ||
260032 | 60 " | 5.75 " | 75 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ฿123,663 | RFQ
| |
260044 | 60 " | 5.75 " | 72 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ฿111,384 | RFQ
| |
260033 | 68 " | 5.75 " | 83 " | 38 " | 25 " | 24 " | 24 " | ฿122,498 | RFQ
| |
260045 | 68 " | 5.75 " | 80 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ฿111,439 | RFQ
| |
260034 | 80 " | 5.75 " | 94 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ฿128,533 | RFQ
| |
260046 | 80 " | 5.75 " | 92 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ฿125,446 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.