WESCO 260054 รถยกซ้อนแบบแมนนวล ความจุ 1000 ปอนด์ ยกสูง 64 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Stacker ไฮดรอลิกฐานคงที่ |
ขาฐานด้านใน Dia | 25.5 " |
ขาฐานด้านนอก Dia | 32 " |
ประเภทล้อเลื่อน | 4 |
สี | สีแดง |
ความยาวส้อม | 30 " |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 64 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 0" |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 80 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 32.5 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 30 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 3" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสโก-260054.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 130.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8427900040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล้อเลื่อน | ความยาวส้อม | ความสูงในการยกสูงสุด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260053 | ฟีนอล | 30 " | 56 " | 72 " | 48 " | 32.5 " | 30 " | ฿130,120 | RFQ
| |
260048 | 4 | 25 " | 64 " | 80 " | 44 " | 25.5 " | 25 " | ฿134,054 | RFQ
| |
260035 | - | 25 " | 56 " | 75 " | 44.5 " | 25.5 " | - | ฿130,408 | RFQ
| |
260047 | - | 25 " | 56 " | 72 " | 44 " | 25.5 " | - | ฿119,359 | RFQ
| |
260036 | - | 25 " | 64 " | 83 " | 44.5 " | 25.5 " | - | ฿135,196 | RFQ
| |
260037 | - | 25 " | 76 " | 94 " | 44.5 " | 25.5 " | - | ฿149,737 | RFQ
| |
260049 | - | 25 " | 76 " | 92 " | 44 " | 25.5 " | - | ฿142,134 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.