WESCO 260088 รถยกเครื่องจักร Rais-n-rol ล้อเหล็ก ความจุ 6000 ปอนด์ 41-3/8"
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเคลื่อนย้ายเครื่องจักร |
สี | สีแดง |
ยกสูง | 6" |
ความจุโหลด | 6000 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 41.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 23 " |
ขับเคลื่อนด้วย | แจ็คไฮโดรลิค |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างระหว่างส้อม | 6 "- 19.5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 161.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 105.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260086 | 2000 ปอนด์ | 48.375 " | 15.5 " | 23 " | ยูรีเทน | ฿86,265 | ||
260091 | 2000 ปอนด์ | 48.375 " | 15.5 " | 23 " | ยูรีเทน | ฿104,527 | ||
260087 | 4000 ปอนด์ | 43.625 " | 19.75 " | 23 " | เหล็ก | ฿123,862 | ||
260092 | 4000 ปอนด์ | 43.625 " | 19.75 " | 23 " | เหล็ก | ฿141,342 | ||
260093 | 6000 ปอนด์ | 41.375 " | 18.75 " | 23 " | ยูรีเทน | ฿141,535 | ||
260138 | 6000 ปอนด์ | 43.625 " | 18.75 " | 23 " | เหล็ก | ฿152,970 | ||
260139 | 6000 ปอนด์ | 43.625 " | 18.75 " | 23 " | ยูรีเทน | ฿170,790 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.