WESCO 260200 โต๊ะกรรไกรด้ามตายตัว ความจุ 1000 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Scissor Lift |
สี | สีเหลือง |
ความสูงในการยกสูงสุด | 35 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 14 " |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 37 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.5 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 32 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 19.5 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ปั๊มแบบใช้เท้า |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 83.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
260199 | 700 ปอนด์ | ฿40,882 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.