WESCO 261035-PD รถยกสูง 64 นิ้วแบบปรับได้, รถยกสูง XNUMX นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์แพลตฟอร์มไฮดรอลิก |
ขาฐานด้านใน Dia | 34 " |
ขาฐานด้านนอก Dia | 50 " |
สี | สีแดง |
ความยาวส้อม | 40 " |
ความกว้างส้อม | 3" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 64 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 0" |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 20 " |
ความสูงโดยรวม | 80 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 58.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 54 " |
ขับเคลื่อนด้วย | แบตเตอรี่ |
โรลเลอร์ Dia | 4" |
วัสดุลูกกลิ้ง | ฟีนอล |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 305.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 149.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 137.16 |
รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความยาวส้อม | ความสูงในการยกสูงสุด | วัสดุล้อ | ยกสูงขั้นต่ำ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พ.ศ. 261022-PD | 24 " | - | 60 " | ฟีนอล | 5.75 " | 72 " | 36 " | 25.5 " | ฿364,123 | RFQ
|
พ.ศ. 261023-PD | 24 " | - | 66 " | ฟีนอล | 5.75 " | 80 " | 36 " | 25.5 " | ฿381,554 | RFQ
|
พ.ศ. 261024-PD | 24 " | - | 80 " | ฟีนอล | 5.75 " | 92 " | 36 " | 25.5 " | ฿411,751 | RFQ
|
พ.ศ. 261025-PD | 32 " | - | 60 " | เข้มงวด | - | 72 " | 36 " | 25.5 " | ฿398,464 | RFQ
|
พ.ศ. 261026-PD | 32 " | - | 66 " | เข้มงวด | - | 80 " | 36 " | 25.5 " | ฿421,016 | RFQ
|
พ.ศ. 261027-PD | 32 " | - | 80 " | เข้มงวด | - | 92 " | 36 " | 25.5 " | ฿408,776 | RFQ
|
พ.ศ. 261028-PD | - | 25 " | 56 " | ฟีนอล | 0" | 72 " | 44.5 " | 25.5 " | ฿384,843 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.