WESCO 261038-PD รถยกเคาน์เตอร์บาลานซ์ ความจุ 1000 ปอนด์ ยกสูง 64 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Stacker ไฮดรอลิกฐานคงที่ |
สี | สีแดง |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 64 " |
ความยาวส้อม | 25 " |
ความกว้างส้อม | 3" |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 13 " |
ความสูงโดยรวม | 82.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 59.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 26.5 " |
โรลเลอร์ Dia | 4" |
วัสดุลูกกลิ้ง | Polyolefin |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 328.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 209.55 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 151.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ความยาวส้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
พ.ศ. 261037-PD | 1000 ปอนด์ | 72 " | 25 " | ฿434,235 | RFQ
|
พ.ศ. 261039-PD | 1000 ปอนด์ | 92 " | 25 " | ฿444,730 | RFQ
|
พ.ศ. 261096-PD | 850 ปอนด์ | 72 " | 30 " | ฿465,807 | RFQ
|
พ.ศ. 261097-PD | 850 ปอนด์ | 82.5 " | 30 " | ฿467,476 | RFQ
|
พ.ศ. 261098-PD | 850 ปอนด์ | 92 " | 30 " | ฿496,940 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.