WESCO 261045-PD รถยกสูง 76 นิ้ว ID ขาฐาน 30 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์แพลตฟอร์มไฮดรอลิก |
ฐาน | คงที่ |
ขาฐานด้านใน Dia | 30 " |
ขาฐานด้านนอก Dia | 36 " |
สี | สีแดง |
ความยาวส้อม | 30 " |
ความกว้างส้อม | 3" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 76 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 0" |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 94 " |
ขับเคลื่อนด้วย | แบตเตอรี่ |
ความกว้างข้ามส้อม | 6 "- 29" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 356.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 238.76 |
รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงในการยกสูงสุด | ความสูงโดยรวม | ขาฐานด้านใน Dia | ขาฐานด้านนอก Dia | โหลดศูนย์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พ.ศ. 261092-PD | 2000 ปอนด์ | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿525,109 | RFQ
|
พ.ศ. 261093-PD | 2000 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿532,250 | RFQ
|
พ.ศ. 261094-PD | 2000 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿556,006 | RFQ
|
พ.ศ. 261095-PD | 2000 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿605,919 | RFQ
|
พ.ศ. 261044-PD | 2000 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 30 " | 36 " | 18 " | ฿534,449 | RFQ
|
พ.ศ. 261046-PD | 2000 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 30 " | 36 " | 18 " | ฿571,974 | RFQ
|
พ.ศ. 261047-PD | 2000 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 42 " | 48 " | 24 " | ฿537,300 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.