WESCO 261063 รถยกสูง 48 นิ้ว OD 94 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์แพลตฟอร์มไฮดรอลิก |
ฐาน | คงที่ |
ขาฐานด้านใน Dia | 42 " |
ขาฐานด้านนอก Dia | 48 " |
สี | สีแดง |
ความยาวส้อม | 42 " |
ความกว้างส้อม | 3" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 76 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 0" |
ความจุโหลด | 1500 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 94 " |
ขับเคลื่อนด้วย | แบตเตอรี่ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสโก-261063.pdf |
ความกว้างข้ามส้อม | 6 "- 29" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 405 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 238.76 |
รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงในการยกสูงสุด | ความสูงโดยรวม | ขาฐานด้านใน Dia | ขาฐานด้านนอก Dia | โหลดศูนย์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261079 | 1500 ปอนด์ | 56 " | 72 " | 15 " | 21 " | 15 " | ฿318,446 | RFQ
|
261080 | 1500 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 15 " | 21 " | 15 " | ฿307,420 | RFQ
|
261081 | 1500 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 15 " | 21 " | 15 " | ฿342,641 | RFQ
|
261082 | 1500 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 15 " | 21 " | 15 " | ฿387,009 | RFQ
|
261083 | 1500 ปอนด์ | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿351,013 | RFQ
|
261084 | 1500 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿356,164 | RFQ
|
261085 | 1500 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿360,052 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.