WESCO 261117 รถยกซ้อน Telescoping ความจุ 1500 ปอนด์ ยก 96 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์แพลตฟอร์มไฮดรอลิก |
ฐาน | ปรับ |
ขาฐานด้านนอก Dia | 35 "- 50" |
สี | สีแดง |
ความยาวส้อม | 42 " |
ความกว้างส้อม | 3" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 96 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 1.5 " |
ความจุโหลด | 1500 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 70.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 68 " |
ความกว้างโดยรวม | 57 " |
ขับเคลื่อนด้วย | แบตเตอรี่ |
เหลื่อม | ใช่ |
ความกว้างข้ามส้อม | 7.4 "- 30" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 506.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 179.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 144.78 |
รุ่น | ฐาน | ความสูงในการยกสูงสุด | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261120 | คงที่ | 96 " | 2000 ปอนด์ | 70.5 " | 48.5 " | ฿700,430 | |
261119 | คงที่ | 130 " | 2000 ปอนด์ | 87.5 " | 48.5 " | ฿728,174 | RFQ
|
261124 | คงที่ | 96 " | 2000 ปอนด์ | 70.5 " | 48.5 " | ฿709,960 | |
261123 | คงที่ | 130 " | 2000 ปอนด์ | 87.5 " | 48.5 " | ฿707,356 | RFQ
|
261118 | ปรับ | 130 " | 1500 ปอนด์ | 87.5 " | 57 " | ฿719,760 | RFQ
|
261115 | ปรับ | 96 " | 2000 ปอนด์ | 70.5 " | 57 " | ฿730,860 | |
261116 | ปรับ | 130 " | 2000 ปอนด์ | 87.5 " | 57 " | ฿741,950 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.