WESCO 270168 รถเข็นเหล็ก 2 ถาด ความจุ 500 ปอนด์ 36" x 24" x 32"
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ดาดฟ้ายาว x กว้าง | 36 "x 24" |
ความสูงของริมฝีปาก | 3.5 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 32 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 39 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
วงล้อ | เคลือบฟัน |
ชั้นวางของ | 2 |
วัสดุล้อ | ยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
270166 | 33 " | 16 " | ฿9,922 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.