WESCO 272401 Value Drum Grab, 1000 ปอนด์, 30 ถึง 55 แกลลอน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คว้ากลอง |
สี | สีเหลือง |
ดรัมแอคชั่น | ลิฟท์ขนส่ง |
ความจุถัง | 30 ถึง 55 gal |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
ขนาดถังซัก | 30 ถึง 55 gal |
ประเภทกลอง | ปิด |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7 "x 2.25" |
ความสูง | 7.25 " |
ความยาว | 43.25 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
จำนวนกลอง | 2 |
ประเภทการดำเนินงาน | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ |
ความสูงโดยรวม | 7.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 43.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 46 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสโก-272401.pdf |
ชนิดภาพเขียน | คงที่ |
ความกว้าง | 46 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 104.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | วัสดุกลอง | ประเภทกลอง | ขนาดถังซัก | ความจุโหลด | ดรัมแอคชั่น | จำนวนกลอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240048 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 55 แกลลอน. | ปอนด์ 1500 | ลิฟท์ขนส่ง | 1 | ฿36,464 | ||
270051 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 55 แกลลอน. | ปอนด์ 1500 | ลิฟท์ขนส่ง | 1 | ฿40,899 | ||
240049 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 55 แกลลอน. | ปอนด์ 1500 | ลิฟท์ขนส่ง | 2 | ฿63,723 | ||
240047 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน | ปอนด์ 1500 | ลิฟท์ขนส่ง | 1 | ฿36,772 | ||
270084 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน | ปอนด์ 1500 | ลิฟท์ขนส่ง | 1 | ฿52,213 | ||
272408 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน | ปอนด์ 1000 | ลิฟท์ขนส่ง | 1 | ฿25,805 | ||
272409 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน | ปอนด์ 1000 | ลิฟท์ขนส่ง | 2 | ฿36,428 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.