WESCO 272641 ชั้นวางลวดชุบโครเมียม ความจุ 2400 ปอนด์ 36" x 74" x 18"
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางสายไฟ |
ความลึก | 18 " |
ความสูง | 74 " |
ความจุโหลด | 2400 ปอนด์ |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความสูงโดยรวม | 74 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
การปรับชั้นวาง | เพิ่มขึ้น 1 " |
ความจุชั้นวาง | 600 ปอนด์ |
ความกว้าง | 36 " |
ชั้นวางสายไฟ | ชุบโครเมี่ยม |
วัสดุชั้นวางลวด | เหล็ก |
ประเภทชั้นวางสายไฟ | Starter |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รุ่น | ความจุชั้นวาง | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ชิ้น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272640 | 600 ปอนด์ | 18 " | 63 " | 36 " | ชั้นวางสายไฟ | 2400 ปอนด์ | 63 " | 18 " | ฿11,170 | |
272642 | 600 ปอนด์ | 18 " | 86 " | 36 " | ชั้นวางสายไฟ | 2400 ปอนด์ | 86 " | 18 " | ฿13,269 | RFQ
|
272703 | 600 ปอนด์ | 18 " | 63 " | 48 " | ชั้นวางสายไฟ | 2400 ปอนด์ | 63 " | 18 " | ฿14,092 | |
272704 | 600 ปอนด์ | 18 " | 74 " | 48 " | ชั้นวางสายไฟ | 2400 ปอนด์ | 74 " | 18 " | ฿14,451 | RFQ
|
272705 | 600 ปอนด์ | 18 " | 86 " | 48 " | ชั้นวางสายไฟ | 2400 ปอนด์ | 86 " | 18 " | ฿15,793 | RFQ
|
272706 | 600 ปอนด์ | 18 " | 63 " | 60 " | ชั้นวางสายไฟ | 2400 ปอนด์ | 63 " | 18 " | ฿16,294 | |
272707 | 600 ปอนด์ | 18 " | 74 " | 60 " | ชั้นวางสายไฟ | 2400 ปอนด์ | 74 " | 18 " | ฿16,640 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.