WESCO 272860 รถยกลากพาเลทไฟฟ้าแบบยกสูงสแตนเลสความจุ 2200 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถยกพาเลทไฟฟ้า |
ความสูงของส้อมลดลง | 3.3 " |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 31.5 " |
ความยาวส้อม | 46 " |
ความกว้างส้อม | 6.5 " |
ยก | แบตเตอรี่ |
ความจุโหลด | 2200 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 61 " |
ความกว้างโดยรวม | 27 " |
เดือย | องศา 180 |
โรลเลอร์ Dia | 3" |
วัสดุลูกกลิ้ง | ไนลอน |
เหลื่อม | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 12 |
วัสดุล้อ | ไนลอน |
ความกว้างข้ามส้อม | 27 " |
ความกว้างระหว่างส้อม | 18.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 148.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รุ่น | วัสดุล้อ | ความยาวส้อม | ความยาว | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุลูกกลิ้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272939 | โมลดอนยูรีเทน | 45 " | 60 " | 3000 ปอนด์ | 48.5 " | 60 " | 21 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿193,342 | |
272937 | โมลดอนยูรีเทน | 45 " | 60 " | 3000 ปอนด์ | 48.5 " | 60 " | 27 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿199,174 | |
272460 | โมลดอนยูรีเทน | 45 " | 60 " | 2200 ปอนด์ | 48.5 " | 60 " | 21 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿187,121 | |
272461 | โมลดอนยูรีเทน | 45 " | 63 " | 2200 ปอนด์ | 48.5 " | 63 " | 27 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿187,121 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.